Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llave de vaso multiestrella de 1/2"

Llave de vaso multiestrella de 1/2 pulg.
VASO MULTI 12 20 MM
ZEBRA

Nº de art. 071213420
EAN 4038898920519

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave de vaso multiestrella de 1/2"

Nº de art. 071213420

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 10 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

UNA HERRAMIENTA PARA CUALQUIER TIPO DE TAREA Nuevas llaves de vaso multiestrella para 5 cabezas de tornillo diferentes

Una herramienta multiusos para aplicaciones de todo tipo.



Multiperfil compatible con las cinco cabezas de tornillo más comunes


  • Métrica hexagonal, métrica cuadrada, métrica bihexagonal, hexagonal en pulgadas, TX exterior

  • Un set abarca todas las aplicaciones


Llaves de vaso multiestrella de alta calidad con una larga vida útil



Diseño: Cromada, pulida



Entrada: Cuadradillo de 1/2 pulgada



Salida: Bihexagonal, multiperfil



Geometría: Corta

Aviso

Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/2 pulgadas

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Ancho de llave

20 mm

Longitud (L1)

36 mm

Superficie

Cromado